ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 吊り金具
ハーフェレの 衣服用フック
コートフック ステンレス 844.77タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76982913
品番
844.77.001
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
控えめなデザインです。
奥行(mm)
100
フック寸法D(mm)
25
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス(SUS303)
セット内容
取付け部品(木ネジ Φ 6.0×60mm と壁面プラグ)
用途
コートフック
仕様
取付部品付
注意
※取り付け部品(木メタルダボM6×60mmと壁面プラグ)付です。