ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 吊り金具
ハーフェレの 衣服用フック
帽子・コートフック ステンレス 842.34タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76982929
品番
842.34.000
参考基準価格(税別)
¥8,090
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
控えめなデザインです。
幅A(mm)
20
奥行(mm)
72
高さC(mm)
140
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス (SUS304)
セット内容
取付け部品(木ネジ Φ 3.5×40mm)
用途
帽子・コートフック
仕様
取付部品付
注意
※取り付け部品(木ネジΦ3.5×40mm)付です。