ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 吊り金具
ハーフェレの 衣服用フック
コートフック ステンレス 842.34タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76982947
品番
842.34.050
参考基準価格(税別)
¥6,030
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
控えめなデザインです。
幅A(mm)
20
奥行(mm)
44
高さC(mm)
60
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス(SUS304)
セット内容
取付け部品(木ネジ Φ 3.5×40mm)
用途
コートフック
仕様
取付部品付
注意
※取り付け部品(木ネジΦ3.5×40mm)付です。