ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 吊り金具
ハーフェレの 衣服用フック
帽子・コートフック ステンレス 842.35タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76982965
品番
842.35.000
参考基準価格(税別)
¥9,810
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
控えめなデザインです。
幅A(mm)
65
奥行(mm)
65
高さC(mm)
255
取付
取付穴間隔:57mm
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス(SUS303)
セット内容
取付け部品(木ネジ Φ 3.5×40mm と壁面プラグ)
用途
帽子・コートフック
仕様
取付部品付
注意
※穴間隔は57mmです。取り付け部品(木ネジΦ3.5×40mm)付です。