ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 吊り金具
ハーフェレの 衣服用フック
帽子・コートフック ステンレス 842.57タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76982983
品番
842.57.070
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
控えめなデザインです。
奥行(mm)
63
高さC(mm)
215
寸法(mm)
横断面:20×3
丸座径(Φmm)
48
取付
取付穴間隔:32mm
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス(SUS304/303)
セット内容
取付け部品(木ネジ Φ 3.5×40mm)
用途
帽子・コートフック
仕様
取付部品付き
注意
※穴間隔は32mmです。取り付け部品(木ネジΦ3.5×40mm)付です。