ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 吊り金具
ハーフェレの 衣服用フック
コートフック ステンレス 844.72タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76983035
品番
844.72.011
参考基準価格(税別)
¥6,360
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
控えめなデザインです。
奥行(mm)
50
フック寸法D(mm)
14
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス(SUS303)
セット内容
取り付け部品(木メタルダボM6×50mmと壁面プラグ)
用途
コートフック
仕様
取付部品付き
注意
※取り付け部品(木メタルダボM6×50mmと壁面プラグ)付です。