ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 吊り金具
ハーフェレの 衣服用フック
帽子・コートフック スチール 842.40タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76983078
品番
842.40.900
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
控えめなデザインの帽子・コートフックです。
幅A(mm)
60
奥行(mm)
62
高さC(mm)
145
仕上
シルバーアルマイト
材質
スチール
用途
帽子・コートフック
仕様
取付部品付
注意
※取り付け部品付です。