ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 吊り金具
ハーフェレの 衣服用フック
コートフック スチール 842.40タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76983096
品番
842.40.980
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
控えめなデザインのコートフックです。
奥行(mm)
40
高さC(mm)
60
丸座径(Φmm)
50
取付
取付穴間隔:36mm
仕上
シルバーアルマイト
材質
スチール
用途
コートフック
仕様
取付部品付
注意
※穴間隔は36mmです。取り付け部品付です。