ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 吊り金具
ハーフェレの 衣服用フック
コートフック スチール 844.08タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76983105
品番
844.08.400
参考基準価格(税別)
¥2,920
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
控えめなデザインのコートフックです。
奥行(mm)
28
丸座径(Φmm)
45
取付
取付穴間隔:32mm
仕上
サテンクローム
材質
スチール
用途
コートフック
仕様
取付部品付
注意
※穴間隔は32mmです。取り付け部品付です。