ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 吊り金具
ハーフェレの 衣服用フック
コートフック スチール 842.58タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76983139
品番
842.58.360
参考基準価格(税別)
¥4,230
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ヴィンテージデザインの装飾家具との組み合わせに最適です。
寸法(mm)
58×40
取付
取付穴間隔:40mm
仕上
ラッカー塗装つや消し
材質
スチール
セット内容
取り付け部品(木ネジΦ3.5×40mmと壁面プラグ)
用途
コートフック
仕様
取付部品付
注意
※取り付け部品(木ネジΦ3.5×40mmと壁面プラグ)付です。