ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 吊り金具
ハーフェレの 衣服用フック
ワードローブブラケット 843.98タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76983148
品番
843.98.000
参考基準価格(税別)
¥38,600
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
控えめなデザインです。
幅(mm)
97
奥行(mm)
280
高さ(mm)
280
取付
壁取付
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス(SUS304)
セット内容
取り付け部品(木ネジΦ6.0×50mmと壁面プラグ)
用途
ワードローブ
仕様
取付部品付、フック8個付き
注意
※取り付け部品(木ネジΦ6.0×50mmと壁面プラグ)付です。