ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 吊り金具
ハーフェレの 衣服用フック
ワードローブブラケット 842.46タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76983157
品番
842.46.000
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
控えめなデザインです。
幅(mm)
20
奥行(mm)
250
高さ(mm)
200
取付
壁取付
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス(SUS304)
セット内容
取り付け部品(木ネジΦ3.5×40mm)
用途
ワードローブ
仕様
取付部品付
注意
※取り付け部品(木ネジΦ3.5×40mm)付です。