ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 吊り金具
ハーフェレの 衣服用フック
コートフック 真鍮 844.41タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
研磨
注文コード
76983263
品番
844.41.820
参考基準価格(税別)
¥3,480
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
仕上
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
控えめなデザインのコートフックです。
これから先何年も使い続けることができる、複雑ではない、シンプルで直線的な商品です。
奥行(mm)
55
フック寸法D(mm)
12
丸座径(Φmm)
22
仕上
研磨
材質
真鍮
セット内容
木メタルダボ(M6×60mm)と壁面プラグ
用途
コートフック
仕様
木メタルダボ(M6×60mm)と壁面プラグ付
注意
※取り付け部品(木メタルダボM6×60mmと壁面プラグ)付です。