ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 吊り金具
ハーフェレの 衣服用フック
コートフック‐Hewi プラスチック 842.52タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76983288
品番
842.52.195
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,140
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
控えめなデザインのコートフックです。
幅A(mm)
24
奥行(mm)
48
高さC(mm)
75
仕上
グレー、光沢
材質
PA
用途
コートフック
注意
※取り付けビスは付属しておりません。木ネジ丸皿頭Φ4.0mmをご使用ください。