ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 吊り金具
ハーフェレの 衣服用フック
コートフック‐Hewi プラスチック 842.52タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76983297
品番
842.52.199
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
控えめなデザインのコートフックです。
幅A(mm)
24
奥行(mm)
48
高さC(mm)
75
仕上
ホワイト、光沢
材質
PA
用途
コートフック
注意
※取り付けビスは付属しておりません。木ネジ丸皿頭Φ4.0mmをご使用ください。