ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 吊り金具
ハーフェレの 衣服用フック
帽子・コートフック‐Hewi プラスチック 842.54タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76983315
品番
842.54.192
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,260
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
控えめなデザインの帽子・コートフックです。
幅A(mm)
22
奥行(mm)
110
高さC(mm)
165
仕上
ダークグレー、光沢
材質
PA
用途
帽子・コートフック
注意
※取り付けビスは付属しておりません。木ネジ丸皿頭Φ4.0mmをご使用ください。