画像準備中

帽子・コートフック‐Hewi プラスチック 842.54タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76983324 品番842.54.195
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,260
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

控えめなデザインの帽子・コートフックです。

幅A(mm)22 奥行(mm)110 高さC(mm)165 仕上グレー、光沢 材質PA 用途帽子・コートフック
注意
※取り付けビスは付属しておりません。木ネジ丸皿頭Φ4.0mmをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする