ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 吊り金具
ハーフェレの 衣服用フック
コートフック‐Hewi プラスチック 842.84タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76983358
品番
842.84.090
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
控えめなデザインのコートフックです。
幅A(mm)
90
奥行(mm)
87
高さC(mm)
165
フック線径(Φmm)
15
仕上
黒、光沢
材質
PA
セット内容
取付け部品
用途
コートフック
仕様
取付部品付
注意
※取り付け部品付です。