画像準備中

コートフック‐Hewi プラスチック 842.84タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76983385 品番842.84.099
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,900
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

控えめなデザインのコートフックです。

幅A(mm)90 奥行(mm)87 高さC(mm)165 フック線径(Φmm)15 仕上ホワイト、光沢光沢 材質PA セット内容取付け部品 用途コートフック 仕様取付部品付
注意
※取り付け部品付です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする