画像準備中

コートフック プラスチック コートフック 843.18タイプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76983394 品番843.18.605
参考基準価格(税別)¥206 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

控えめなデザインのコートフックです。
これから先何年も使い続けることができる、複雑ではない、シンプルで直線的な商品です。

幅A(mm)23 奥行(mm)40 高さC(mm)70 取付取付穴間隔:23mm 仕上 材質プラスチック 用途コートフック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする