ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 吊り金具
ハーフェレの 衣服用フック
帽子・コートフック プラスチック タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76983403
品番
843.17.608
参考基準価格(税別)
¥333
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
控えめなデザインの帽子・コートフックです。
幅A(mm)
23
奥行(mm)
98
高さC(mm)
160
取付
取付穴間隔:23mm
仕上
黒
材質
プラスチック
用途
帽子・コートフック