ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 吊り金具
ハーフェレの 衣服用フック
コートフック‐Hewi プラスチック 842.61タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
濃紺、光沢
注文コード
76983437
品番
842.61.150
参考基準価格(税別)
¥2,240
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕上
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
控えめなデザインのコートフックです。
奥行(mm)
30
フック寸法D(mm)
8.5
丸座径(Φmm)
40
ねじ寸法(Φmm)
3
穴間隔(mm)
26
仕上
濃紺、光沢
材質
PA
用途
コートフック
仕様
丸座
注意
※穴間隔は26mmです。取り付けビスは付属しておりません。木ネジナベ頭Φ3.0mmをご使用ください。