ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 吊り金具
ハーフェレの 衣服用フック
コートフック‐Hewi プラスチック 842.61タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
黄緑、光沢
注文コード
76983446
品番
842.61.174
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,860
この商品は
仕上
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
控えめなデザインのコートフックです。
奥行(mm)
30
フック寸法D(mm)
8.5
丸座径(Φmm)
40
ねじ寸法(Φmm)
3
穴間隔(mm)
26
仕上
黄緑、光沢
材質
PA
用途
コートフック
仕様
丸座
注意
※穴間隔は26mmです。取り付けビスは付属しておりません。木ネジナベ頭Φ3.0mmをご使用ください。