画像準備中

コートフック‐Hewi プラスチック 842.61タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕上ライトグレー、光沢 注文コード76983489 品番842.61.197
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,860
この商品は仕上9種類から選べます 他の種類を見る

控えめなデザインのコートフックです。

奥行(mm)30 フック寸法D(mm)8.5 丸座径(Φmm)40 ねじ寸法(Φmm)3 穴間隔(mm)26 仕上ライトグレー、光沢 材質PA 用途コートフック 仕様丸座
注意
※穴間隔は26mmです。取り付けビスは付属しておりません。木ネジナベ頭Φ3.0mmをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする