画像準備中

コートフック‐Hewi プラスチック 842.61タイプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕上グレー、光沢 注文コード76983543 品番842.61.295
参考基準価格(税別)¥5,130 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は仕上7種類から選べます 他の種類を見る

控えめなデザインのコートフックです。

奥行(mm)45 フック寸法D(mm)11 丸座径(Φmm)50 ねじ径(mm)4 穴間隔(mm)34 仕上グレー、光沢 材質PA 用途コートフック 仕様丸座
注意
※穴間隔は34mmです。取り付けビスは付属しておりません。木ネジナベ頭Φ4.0mmをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする