ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 吊り金具
ハーフェレの 衣服用フック
コートフック‐Hewi プラスチック 842.61タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
ライトグレー、光沢
注文コード
76983559
品番
842.61.297
参考基準価格(税別)
¥3,790
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
仕上
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
控えめなデザインのコートフックです。
奥行(mm)
45
フック寸法D(mm)
11
丸座径(Φmm)
50
ねじ径(mm)
4
穴間隔(mm)
34
仕上
ライトグレー、光沢
材質
PA
用途
コートフック
仕様
丸座
注意
※穴間隔は34mmです。取り付けビスは付属しておりません。木ネジナベ頭Φ4.0mmをご使用ください。