ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 吊り金具
ハーフェレの 衣服用フック
コートフック‐Hewi プラスチック 842.61タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76983595
品番
842.61.399
参考基準価格(税別)
¥6,080
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
控えめなデザインのコートフックです。
奥行(mm)
65
フック寸法D(mm)
15
丸座径(Φmm)
60
ねじ寸法(Φmm)
5
穴間隔(mm)
42
仕上
ホワイト、光沢
材質
PA
用途
コートフック
仕様
丸座
注意
※穴間隔は42mmです。取り付けビスは付属しておりません。木ネジナベ頭Φ5.0mmをご使用ください。