画像準備中

コートフック‐Hewi プラスチック 842.61タイプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76983638 品番842.61.499
参考基準価格(税別)¥7,750 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

控えめなデザインのコートフックです。

奥行(mm)100 フック寸法D(mm)20 丸座径(Φmm)70 ねじ寸法(Φmm)5 穴間隔(mm)50 仕上ホワイト、光沢 材質PA 用途コートフック 仕様丸座
注意
※穴間隔は50mmです。取り付けビスは付属しておりません。木ネジナベ頭Φ5.0mmをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする