画像準備中

コートフック‐Hewi プラスチック 842.62タイプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕上黄緑、光沢 注文コード76983665 品番842.62.274
参考基準価格(税別)¥5,540 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は仕上8種類から選べます 他の種類を見る

控えめなデザインのコートフックです。

奥行(mm)44 フック寸法D(mm)11 丸座径(Φmm)50 ねじ寸法(Φmm)4 穴間隔(mm)22 仕上黄緑、光沢 材質PA 用途コートフック 仕様丸座、フック2個付き
注意
※取り付けビスは付属しておりません。木ネジナベ頭Φ4.0mmをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする