ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 吊り金具
ハーフェレの 衣服用フック
コートフック‐Hewi プラスチック 842.62タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
ホワイト、光沢
注文コード
76983717
品番
842.62.299
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
仕上
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
控えめなデザインのコートフックです。
奥行(mm)
44
フック寸法D(mm)
11
丸座径(Φmm)
50
ねじ寸法(Φmm)
4
穴間隔(mm)
22
仕上
ホワイト、光沢
材質
PA
用途
コートフック
仕様
丸座、フック2個付き
注意
※取り付けビスは付属しておりません。木ネジナベ頭Φ4.0mmをご使用ください。