ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 吊り金具
ハーフェレの 衣服用フック
コートフック‐Hewi プラスチック 842.63タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76983726
品番
842.63.499
参考基準価格(税別)
¥9,070
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
控えめなデザインのコートフックです。
奥行(mm)
105
フック寸法D(mm)
20
丸座径(Φmm)
70
ねじ寸法(Φmm)
5
穴間隔(mm)
50
仕上
ホワイト、つや消し
材質
フック:PA、ドアストッパー:ラバー
用途
コートフック
仕様
ドアストッパー付
注意
※取り付けビスは付属しておりません。木ネジナベ頭Φ4.0mmをご使用ください。