ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 吊り金具
ハーフェレの 衣服用フック
天井フック‐Hewi プラスチック 842.69タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76983787
品番
842.65.250
参考基準価格(税別)
¥5,370
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
控えめなデザインのコートフックです。
高さC(mm)
70
フック寸法D(mm)
12
丸座径(Φmm)
50
ねじ寸法(Φmm)
4
穴間隔(mm)
30
仕上
濃紺、つや消し
材質
PA
用途
コートフック
仕様
回転
注意
※取り付けビスは付属しておりません。木ネジナベ頭Φ4.0mmをご使用ください。