画像準備中

天井フック‐Hewi プラスチック 842.70タイプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76983796 品番842.65.274
参考基準価格(税別)¥5,250 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

控えめなデザインのコートフックです。

高さC(mm)70 フック寸法D(mm)12 丸座径(Φmm)50 ねじ寸法(Φmm)4 穴間隔(mm)30 仕上黄緑、つや消し 材質PA 用途コートフック 仕様回転
注意
※取り付けビスは付属しておりません。木ネジナベ頭Φ4.0mmをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする