ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 吊り金具
ハーフェレの 衣服用フック
コートフック ステンレス 842.58タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76983875
品番
842.58.080
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
控えめなデザインです。目隠しコーナー用途で側板に埋め込み取付けに最適
寸法(mm)
8×105
取付
接着固定
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス(SUS303)
用途
コートフック
仕様
伸縮
注意
※取り付けは接着固定です。2液性接着材の使用をお勧めします。