ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 吊り金具
ハーフェレの 衣服用フック
コートフック ステンレス 折りたたみフック
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76983884
品番
844.76.001
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
閉位置で保持するマグネット付の折りたたみ式コートフックです。扉が振動している間でも、フックはハウジングの中で保持されるので建具扉への使用も可能です。
寸法(mm)
38×60
取付
ネジなしで接着固定
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス(SUS303)
用途
コートフック
仕様
閉位置で保持するマグネット付
注意
※ネジなしで接着固定ができます。