ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 吊り金具
ハーフェレの 衣服用フック
コートフック ステンレス 842.58タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76983909
品番
842.58.090
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
ヴィンテージデザインの装飾家具に最適です。
奥行(mm)
50
フック線径(Φmm)
12
丸座径(Φmm)
30
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス鋼(SUS316Ti)
セット内容
取付け部品(M6 メタルダボと壁面プラグ)
用途
コートフック
仕様
取付部品付、丸座付き
注意
※取り付け部品(M6メタルダボと壁面プラグ)付です。