ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 吊り金具
ハーフェレの 衣服用フック
コートフック ステンレス 842.59タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76983918
品番
842.59.090
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
控えめなデザインと高い機能性があるコートフックです。
幅(mm)
70
奥行(mm)
50
丸座径(Φmm)
55
取付
取付穴間隔:28mm
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス(SUS303)
セット内容
取り付け部品(木ネジΦ4.0×45mmと壁面プラグ)
用途
コートフック
仕様
取付部品付、丸座付
注意
※穴間隔は28mmです。取り付け部品(木ネジΦ4.0×45mmと壁面プラグ)付です。