ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 吊り金具
ハーフェレの 衣服用フック
コートフック ステンレス 843.91タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76983927
品番
843.91.011
参考基準価格(税別)
¥6,010
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
控えめなデザインと高い機能性があるコートフックです。
奥行(mm)
43
高さC(mm)
100
フック寸法D(mm)
20
取付
取付穴間隔:16mm
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス(SUS303)
用途
コートフック
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。