ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 吊り金具
ハーフェレの 衣服用フック
コートフック 真鍮 844.41タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76983945
品番
844.41.600
参考基準価格(税別)
¥9,850
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
控えめなデザインのコートフックです。
これから先何年も使い続けることができる、複雑ではない、シンプルで直線的な商品です。
奥行(mm)
96
高さC(mm)
66
フック寸法D(mm)
15
仕上
サテンニッケル
材質
真鍮
セット内容
取り付け部品(木メタルダボM6×60mmと壁面プラグ)付
用途
コートフック
仕様
木メタルダボ(M6×60mm)と壁面プラグ付
注意
※取り付け部品(木メタルダボM6×60mmと壁面プラグ)付です。