ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 吊り金具
ハーフェレの 衣服用フック
コートフック 亜鉛合金 845.08タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76983954
品番
845.08.210
参考基準価格(税別)
¥893
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
クローゼットの中の使用に最適です。
寸法(mm)
45.5×18
仕上
クロームメッキ
材質
フック:亜鉛合金、カバーキャップ:プラスチック
用途
コートフック
注意
※取り付けビスは付属しておりません。木ネジ皿頭Φ3.5mmをご使用ください。