ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 吊り金具
ハーフェレの 衣服用フック
コートフック 亜鉛合金 845.08タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
サテンクローム
注文コード
76983963
品番
845.08.450
参考基準価格(税別)
¥2,710
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
仕上
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
クローゼットの中の使用に最適です。
幅A(mm)
25
奥行(mm)
30
高さC(mm)
56
取付
取付穴間隔:10mm
仕上
サテンクローム
材質
亜鉛合金
用途
コートフック
仕様
取付部品付き
注意
※穴間隔は10mmです。取り付け部品付です。