画像準備中

コートフック 亜鉛合金 845.08タイプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕上サテンニッケル 注文コード76983979 品番845.08.650
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は仕上2種類から選べます 他の種類を見る

クローゼットの中の使用に最適です。

幅A(mm)25 奥行(mm)30 高さC(mm)56 取付取付穴間隔:10mm 仕上サテンニッケル 材質亜鉛合金 用途コートフック 仕様取付部品付き
注意
※穴間隔は10mmです。取り付け部品付です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする