画像準備中

ステンレス コートハンガー 丸 棚下、背板取付

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76983988 品番843.68.050
参考基準価格(税別)¥21,100 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

控えめなデザインと高い機能性があるコートハンガーです。棚下、背板へ取付

長さ(mm)300 高さ(mm)125 パイプ径(Φmm)25 取付棚下、背板へ取付 仕上ヘアライン 材質ステンレス(SUS304) 用途ワードローブ
注意
※取り付けは棚下、背板へネジ止めです。取り付けビスは付属しておりません。M6ネジ皿頭をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする