ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 吊り金具
ハーフェレの 衣服用フック
ステンレス コートハンガー 丸 棚下取付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76983997
品番
843.68.000
参考基準価格(税別)
¥30,400
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
控えめなデザインと高い機能性があるコートハンガーです。棚下へ取付
長さ(mm)
300
高さ(mm)
125
パイプ径(Φmm)
25
取付
棚下に取付
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス(SUS304)
用途
ワードローブ
注意
※取り付けは棚下へネジ止めです。取り付けビスは付属しておりません。M6ネジ皿頭をご使用ください。