ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 吊り金具
ハーフェレの 衣服用フック
コートフック ステンレス 844.27タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76984067
品番
844.27.410
参考基準価格(税別)
¥2,310
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
印象的なデザインが目に止まるトレンドタイプです。
幅A(mm)
26
奥行(mm)
45
高さC(mm)
29
仕上
サテンクローム
材質
ステンレス
用途
コートフック
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。