ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 吊り金具
ハーフェレの 衣服用フック
コートフック ステンレス 844.27タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
クロームメッキ
注文コード
76984076
品番
844.27.200
参考基準価格(税別)
¥3,870
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
仕上
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
控えめなデザインのコートフックです。
これから先何年も使い続けることができる、複雑ではない、シンプルで直線的な商品です。
幅A(mm)
10
奥行(mm)
42
高さC(mm)
45
仕上
クロームメッキ
材質
ステンレス
用途
コートフック
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。