ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 吊り金具
ハーフェレの 衣服用フック
コートハンガー スチール 棚下、背板への取付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
サテンニッケル
注文コード
76984103
品番
843.75.600
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
仕上
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
控えめなデザインです。棚下、背板への取付
奥行(mm)
230
高さC(mm)
86
パイプ径(Φmm)
12
仕上
サテンニッケル
材質
スチール
用途
ワードローブ
仕様
M4ネジ
注意
※取り付けは棚下、背板へネジ止めです。取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。