ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 吊り金具
ハーフェレの 衣服用フック
折りたたみコートフック プラスチック+メタル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76984137
品番
844.23.300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,300
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
印象的なデザインが目に止まるトレンドタイプです。
寸法(mm)
160×21
仕上
本体:黒、フック:クロームメッキ
材質
本体:プラスチック、フック:亜鉛合金
セット内容
取り付け部品(木ネジΦ4.0×30mm2本と壁面プラグ6mm2個)
用途
ワードローブ
仕様
折りたたみフック、折りたたんだ状態での保持マグネット付
注意
※取り付け部品(木ネジΦ4.0×30mm2本と壁面プラグ6mm2個)付です。