画像準備中

折りたたみコートフック プラスチック+メタル

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76984155 品番844.23.900
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

印象的なデザインが目に止まるトレンドタイプです。

寸法(mm)160×21 仕上本体:シルバー色、フック:サテンクローム 材質本体:プラスチック、フック:亜鉛合金 セット内容取り付け部品(木ネジΦ4.0×30mm2本と壁面プラグ6mm2個) 用途ワードローブ 仕様折りたたみフック、折りたたんだ状態での保持マグネット付
注意
※取り付け部品(木ネジΦ4.0×30mm2本と壁面プラグ6mm2個)付です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする