ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 吊り金具
ハーフェレの 衣服用フック
コートフック ステンレス 回転フック 3 個付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76984173
品番
844.17.011
参考基準価格(税別)
¥77,500
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
控えめなデザインです。壁に取付
寸法(mm)
200×255
取付
壁付
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス(SUS304)
セット内容
取付け部品(木ネジ Φ 4.0×45mm と壁面プラグ)
用途
ワードローブ
仕様
回転フック 3 個付
注意
※回転フック3個が付属しています。取り付けは壁へネジ止めです。取り付け部品(木ネジΦ4.0×45mmと壁面プラグ)付です。